Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, dunkelgrün Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, dunkelgrün Bausatz,
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, dunkelgrün Bausatz,
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, dunkelgrün Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-SB-T75M
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-SB-T75M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex 3-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 3700 mm x H: 1950 mm

Produktvorteile:

  • Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
  • Preiswerter Schutz als Einzelwand
  • Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
  • Einfach zu montieren
  • Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Produktdetails:

  • Rahmen blau pulverbeschichtet
  • Rohre grau pulverbeschichtet
  • Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
  • 2 Ausleger á 800 mm
  • Gesamtbreite: 3700 mm
  • 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
  • 3 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T75 matt (dunkelgrün)
  • Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück / Schutzwand)
  • Bodenfreiheit 300 mm
  • Gefährdungsfaktor ca. 0,05
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißschutzwand vorhang, schweißerschutzwand, schweissschutzwand t75, Schutzwand, 3-teilig, 3700mm, dunkelgrün matt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,84*
€ 422,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,46*
€ 412,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 341,33*
€ 406,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,82*
€ 390,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.