Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Ventilator TTV 7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Ventilator TTV 7000
Trotec Ventilator TTV 7000
Trotec Ventilator TTV 7000
Trotec Ventilator TTV 7000
Artikel-Nr.:
     C7527-1510000030
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510000030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Ventilator TTV 7000

Der multifunktionale Axialventilator TTV 7000 überzeugt durch seine Einsatzflexibilität und definiert Wirtschaftlichkeit neu. Es sind nicht nur bis zu acht 100 mm-Schläuche anschließbar, er eignet sich nach Anschluss eines Filtersatzes auch zur Staubabsaugung.

Zehntausend Maschinenvermieter, Bauunternehmer, Sanierungsdienstleister und Handwerker setzten täglich TTV-Geräte ein und haben diese Profi-Ventilatoren zu Europas meistverkaufter mobiler Axialventilator-Serie für den Baueinsatz gemacht.
Merkmale wie: Langlebigkeit, Robustheit, Investitionssicherheit sowie Wertstabilität zeichnen den TTV 7000 aus.
Weitere Vorteile bietet das Plattform-Konzept: Das Zubehörprogramm ermöglicht es mit nur einem TTV 7000 den Einsatz für viele Anwendungen.

Weitere Praxisvorteile des TTV 7000 im Überblick:

  • spritzwassergeschützt
  • stapelbar
  • geringer Investitions- und Wartungsaufwand
  • effektivere Lagerhaltung
  • höhere Flexibilität

Hier einige technische Details des TTV 7000:

  • Luftmenge Stufe 1: 3.000 m³/h
  • Luftmenge Stufe 2: 4.500 m³/h
  • Luftmenge Stufe 3: 7.000 m³/h
  • Luftstrom: ausblasend / ansaugend
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 11,7 m/s (42,12 km/h)
  • Wurfweite: 66 m
  • Luftdruck max.: 80 Pa
  • Fördermitteltemperatur max.: 45 °C
  • Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz (1,8 A)
  • Leistungsaufnahme: 0,46 kW
  • Absicherung: 10 A
  • Schallpegel (Abstand 3 m): 58 dB (A)
  • Mobilität: tragbar / stapelbar
  • Schlauchanschluss: 560 mm (*1)
  • Staubfilteranschluss: geeignet zum Anschluss eines Filtersatzes zur Staubabsaugung
  • Abmessungen L x B x H: 240 x 620 x 620 mm
  • Gewicht: 15 kg
  • IP-Klasse: 55

(*1) mit Schlauchadapter

Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Industriegebläse, Industrieventilator, Trommelventilator, industrieventilator trotec, industrieventilator, axial gebläse 230v, Ventilator, Ventilatoren, Absauggebläse, Hochdruckventilator, Windmaschine, TTV7000, TTV 7000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,79*
€ 1.156,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,82*
€ 1.143,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,32*
€ 1.082,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,67*
€ 1.038,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,58*
€ 968,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.