Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Windmaschine TTW 20000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Windmaschine TTW 20000
Trotec Windmaschine TTW 20000
Trotec Windmaschine TTW 20000
Trotec Windmaschine TTW 20000
Artikel-Nr.:
     C7527-1510001020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510001020
EAN/GTIN:
     4052138001257
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Windmaschine

Windmaschine TTW 20000

Die Profi-Windmaschine TTW 20000 ist in einer äußerst robusten Gestellkonstruktion mit saug- und druckseitigen Schutzgittern untergebracht und speziell für die Verwendung in besonders rauen Umgebungen konzipiert.

„Hochstapler“ sorgen ja immer für viel Wind, aber dieser ganz besonders…

Weil die Profi-Windmaschine nicht nur im Lager, sondern auch im Betrieb mehrfach stapelbar ist, lassen sich schnell und problemlos regelrechte „Sturmfronten“ installieren – und das mit beeindruckenden Luftmengen von bis zu 20000 m³/h.

Einmal in Aktion erlebt, erobern diese Windmaschinen Profi-Herzen im Sturm!

Durch die besondere Konstruktion und hohe Leistungswerte eignet sich dieses Modell besonders für den Einsatz in großen Hallen und Filmstudios.

Hier einige technische Details des TTW 20000:

  • Luftmenge: 0 – 20000 m³/h (stufenlos reguierbar)
  • Luftdruck max.: 110 Pa
  • Leistungsaufnahme max: 0,79 kW
  • Anschluss: 230 V
  • Stromaufnahme max.: 3,8 A
  • Wurfweite: 58 m
  • Fördermitteltemperatur max.: 45 °C
  • Absicherung: 10 A
  • Schallpegel (Abstand 3 m): 50 – 80 dB (A)
  • Länge: 1.070 mm
  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 1.300 mm
  • Gewicht: 60 kg
Weitere Suchbegriffe: windmaschine trotec, windmaschine, Ventilatoren, Ventilator, Windmaschinen, Axialventilatoren, Axialgebläse, Gebläse, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.329,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,18*
€ 3.093,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.571,15*
€ 3.059,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.446,93*
€ 2.911,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.383,10*
€ 2.835,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.329,30*
€ 2.771,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.