Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Windmaschine TTW 45000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Windmaschine TTW 45000
Trotec Windmaschine TTW 45000
Trotec Windmaschine TTW 45000
Artikel-Nr.:
     C7527-1510001040
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510001040
EAN/GTIN:
     4052138001264
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Windmaschine TTW 45000

Für Film- und Fotoproduktionen oder Event-Dienstleister ist der TTW 45000 erste Wahl in punkto Effektbelüftung. Ob laues Sommerlüftchen im Fotostudio oder ganze Sturmfronten für TV-Produktionen – die TTW-Serie bietet für jeden Bedarf die optimale Windmaschine.

„Hochstapler“ sorgen ja immer für viel Wind, aber dieser ganz besonders…

Weil die Profi-Windmaschine nicht nur im Lager, sondern auch im Betrieb mehrfach stapelbar ist, lassen sich schnell und problemlos regelrechte „Sturmfronten“ installieren – und das mit beeindruckenden Luftmengen von bis zu 45600 m³/h.

Einmal in Aktion erlebt, erobern diese Windmaschinen Profi-Herzen im Sturm!

Durch die besondere Konstruktion und hohe Leistungswerte eignet sich dieses Modell besonders für den Einsatz in großen Hallen und Filmstudios.

Hier einige technische Details des TTW 45000:

  • Luftmenge: 45600 m³/h
  • Luftdruck max.: 70 Pa
  • Leistungsaufnahme max: 1,65 kW
  • Anschluss: 230 V
  • Stromaufnahme max.: 3,0 A
  • Wurfweite: 138 m
  • Fördermitteltemperatur max.: 40 °C
  • Absicherung: 10 A
  • Schallpegel (Abstand 3 m): 65 dB (A)
  • Länge: 1.395 mm
  • Breite: 720 mm
  • Höhe: 1.625 mm
  • Gewicht: 105 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Industriegebläse, Industrieventilator, Trommelventilator, Windmaschine, windmaschine trotec, windmaschine, axial gebläse 230v, Ventilatoren, Ventilator, Windmaschinen, Axialventilatoren, Gebläse, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.620,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.885,76*
€ 3.434,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.854,79*
€ 3.397,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.721,21*
€ 3.238,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.654,79*
€ 3.159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.620,92*
€ 3.118,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.