Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Radialventilator TFV 100 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Radialventilator TFV 100 Ex
Trotec Radialventilator TFV 100 Ex
Trotec Radialventilator TFV 100 Ex
Trotec Radialventilator TFV 100 Ex
Trotec Radialventilator TFV 100 Ex
Trotec Radialventilator TFV 100 Ex
Artikel-Nr.:
     C7527-1510002012
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510002012
EAN/GTIN:
     4052138002872
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Radialgebläse

Hochdruck-Radialventilator TFV 100 Ex

Der besonders robuste Hochdruck-Radialventilator TFV 100 Ex zählt zu dem leistungsstärksten mobilen Hochdruck-Radialventilator auf dem Markt. Aufgrund seiner überzeugenden Praxisvorteile eignet sich dieser Ventilator für die vielfältigsten Anwendungen.

Die optimale Lösung für alle Einsatzgebiete, bei denen der Lufttransport über lange Distanzen erfolgt.

Die richtige Belüftung ist nicht nur für ein angenehmes Arbeitsklima wichtig, sondern in vielen Bereichen allein schon aus Arbeitsschutzgründen und aufgrund behördlicher Vorgaben zwingend erforderlich.

Durch die Be- und Entlüftung von Räumen werden schädliche Stoffe wie Farb- bzw. Lackdämpfe, Schweißrauch, Staubteilchen, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Kohlendioxid und Wasserdampf abgeführt.

Der Hochdruck-Radialventilator TFV 100 EX ist für solche Aufgaben bestens gerüstet, denn er fördert bis zu 4.000 m³/h Luft auch auf langen Strecken mit hohen Gegendrücken und ist äußerst stabil für raue Praxisumgebungen konstruiert.

Weil dieser Ventilator die Luft axial ansaugt und radial ausbläst, ist er nicht nur unempfindlich gegen stark verschmutzte Luft mit hohem Staubanteil, sondern gewährleist darüber hinaus große stabile Kennlinienbereiche.

Der Ventilator TFV 100 EX ist neben der Standardausführung auch als optionale Mietausführung erhältlich.

Hier einige Praxisvorteile des TFV 100 EX im Überblick:

  • Besonders robustes Gerät mit hoher Förderleistung
  • Spritzwasserdichte Ausführung (IP55)
  • Auch in sehr staubigen Räumen einsetzbar
  • Ventilatormotor liegt außerhalb des Hauptluftstroms
  • Kann sowohl an Ansaug- als auch an Ausblaskanäle angeschlossen werden
  • stabile Kennlinienbereiche und kontinuierlich hoher Druck
  • Ex-geschützte Ausführung

Hier die technischen Daten des TFV 100 EX im Überblick:

  • Luftmenge frei ausblasend: 4.000 m³/h
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 17 m/s (61,2 km/h)
  • Gebläsestufen: 1
  • max. Luftdruck*: 2.020 Pa
  • max. Fördermitteltemperatur: 60 °C
  • Umgebungsbedingungen: -20 °C bis 40 °C
  • Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz (7,8 A)
  • Leistungsaufnahme: 2,2 kW
  • Ansaugstutzen: Zubehör (ø 300 mm)
  • Ausblasstutzen: Serie (ø 300 mm)
  • Schallpegel (Abstand 1,5 m): 87,5 dB (A)
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet, 2K-Lack
  • Gewicht: 120 kg
  • Ex-Schutz: II3G, Zone 2, T4

*bei 20 °C, 500 m ü. NN

Unter Explosionsschutz versteht man den Schutz vor der Entstehung von Explosionen und deren Auswirkung. Es dient der Verhütung von Schäden durch Anlagen, technische Produkte etc. Der Explosionsschutz umfasst gesetzliche Bestimmungen wie die ATEX-Direktiven der Europäischen Union. Wichtig: Bitte informieren Sie sich über den Einsatz von Ex-geschützten Ventilatoren bei unseren Servicemitarbeitern!

Im Bild zu sehen ist der TFV 100 Ex eingebaut in einem Gestell als Mietausführung. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage erhältlich!

Weitere Suchbegriffe: Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, industrieventilator trotec, industrieventilator, Ventilator, Ventilatoren, Absauggebläse, Windmaschine, TFV100Ex, TFV 100 Ex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.373,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.692,02*
€ 4.393,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.636,78*
€ 4.327,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.484,96*
€ 4.147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.416,00*
€ 4.065,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.373,60*
€ 4.014,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.