Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Radialventilator TFV 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Radialventilator TFV 900
Trotec Radialventilator TFV 900
Artikel-Nr.:
     C7527-1510002050
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510002050
EAN/GTIN:
     4052138002926
Suchbegriffe:
Industriegebläse
Industrieventilator
Trommelventilator
Radialgebläse

Radialventilator TFV 900

Der besonders robuste Hochdruck-Radialventilator TFV 900 zählt zu dem leistungsstärksten mobilen Hochdruck-Radialventilator auf dem Markt. Aufgrund seiner überzeugenden Praxisvorteile eignet sich dieser Ventilator für die vielfältigsten Anwendungen.

Die optimale Lösung für alle Einsatzgebiete, bei denen der Lufttransport über lange Distanzen erfolgt.

Die richtige Belüftung ist nicht nur für ein angenehmes Arbeitsklima wichtig, sondern in vielen Bereichen allein schon aus Arbeitsschutzgründen und aufgrund behördlicher Vorgaben zwingend erforderlich.

Durch die Be- und Entlüftung von Räumen werden schädliche Stoffe wie Farb- bzw. Lackdämpfe, Schweißrauch, Staubteilchen, Kohlenmonoxid, Stickoxid, Kohlendioxid und Wasserdampf abgeführt.

Der Hochdruck-Radialventilator TFV 900 ist für solche Aufgaben bestens gerüstet, denn er fördert bis zu 33.600 m³/h Luft auch auf langen Strecken mit hohen Gegendrücken und ist äußerst stabil für raue Praxisumgebungen konstruiert.

Weil dieser Ventilator die Luft axial ansaugt und radial ausbläst, ist er nicht nur unempfindlich gegen stark verschmutzte Luft mit hohem Staubanteil, sondern gewährleist darüber hinaus große stabile Kennlinienbereiche.

Der Ventilator TFV 900 ist neben der Standardausführung auch als optionale Mietausführung erhältlich.

Hier einige Praxisvorteile des TFV 900 im Überblick:

  • Besonders robustes Gerät mit hoher Förderleistung
  • Spritzwasserdichte Ausführung (IP55)
  • Auch in sehr staubigen Räumen einsetzbar
  • Ventilatormotor liegt außerhalb des Hauptluftstroms
  • Kann sowohl an Ansaug- als auch an Ausblaskanäle angeschlossen werden
  • stabile Kennlinienbereiche und kontinuierlich hoher Druck

Hier die technischen Daten des TFV 900 im Überblick:

  • Luftmenge frei ausblasend: 33.600 m³/h
  • Luftaustrittsgeschwindigkeit: 34 m/s (122,4 km/h)
  • Gebläsestufen: 1
  • max. Luftdruck*: 1.900 Pa
  • max. Fördermitteltemperatur: 80 °C
  • Umgebungsbedingungen: -20 °C bis 40 °C
  • Anschlussspannung: 400 V / 50 Hz (36 A)
  • Leistungsaufnahme: 18,5 kW
  • Ansaugstutzen: Zubehör (ø 630 mm)
  • Ausblasstutzen: Serie (ø 630 mm)
  • Schallpegel (Abstand 1,5 m): 82 dB (A)
  • Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet, 2K-Lack
  • Gewicht: 450 kg

*bei 20 °C, 500 m ü. NN

Im Bild zu sehen ist der TFV 900 eingebaut in einem Gestell. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage erhältlich!

Weitere Suchbegriffe: Radiallüfter, Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, industrieventilator trotec, industrieventilator, Ventilatoren, Ventilator, Windmaschine, Windmaschinen, Axialventilatoren, Radialventilatoren, Axialgebläse, Absauggebläse, Ansauggebläse, Gebläse, Trotec, Industrieventilatoren, Tunnelbelüftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.594,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.968,61*
€ 9.482,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.906,87*
€ 9.409,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.689,24*
€ 9.150,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.603,41*
€ 9.048,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.594,86*
€ 9.037,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.