Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Standventilator TVE 25 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Standventilator TVE 25 S
TROTEC Standventilator TVE 25 S
TROTEC Standventilator TVE 25 S
TROTEC Standventilator TVE 25 S
TROTEC Standventilator TVE 25 S
TROTEC Standventilator TVE 25 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1510005045
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1510005045
EAN/GTIN:
     4052138017449
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40w 3 stufen
stand ventilator

Standventilator TVE 25 S

Frische Luft, optimale Kühlung: zuverlässig im Innen- und Außenbereich

Bereits im Frühling, spätestens aber im Frühsommer, wenn die Temperaturen steigen, wird es zu Hause und im Büro oftmals unangenehm heiß. Hinzu kommt die stickige Luft, die nach kürzester Zeit zu einer körperlichen Belastung wird. Hat uns die Hitze erst einmal im Griff, ist es selbst auf dem Balkon oder auf der Terrasse kaum auszuhalten. Was dann hilft, ist eine kühle Brise. Die leistungsstarken Ventilatoren der TVE-Serie sorgen für eine angenehme Erfrischung – sowohl drinnen als auch draußen.

Selbst sommerlichen Höchsttemperaturen zeigt der hochwertig verarbeitete Standventilator TVE 25 S die kalte Schulter. Dafür sorgen 3 Gebläsestufen, 40 Watt Leistung und seine Ventilatorflügel mit einem Durchmesser von insgesamt 40 cm. Viel Fläche für viel Wind!

Frische Luft bis in jeden Winkel

Der TVE 25 S punktet mit seiner variabalen Luftstromsteuerung

Direkte Abkühlung, indirekte Frische oder eine gleichmäßige Luftumwälzung bis in jeden Winkel: Stellen Sie den Luftstrom des Standventilators TVE 25 S nach Ihren individuellen Bedürfnissen ein. Für eine zielgerichtete Ventilation lässt sich der Ventilatorkopf um bis zu 30° neigen.

Mit der zuschaltbaren 80°-Oszillation wird der Wind gleichmäßig im Raum verteilt. Zudem kann der Standventilator stufenlos von 110 cm auf eine Höhe von bis zu 130 cm eingestellt werden. Für schnelle Abkühlung, wo immer sie benötigt wird. Selbstverständlich sind die Ventilationsflügel durch einen robusten Metallgrill geschützt.

Einfache Handhabung: Fernbedienung und Timerfunktion

Spürbarer Komfort, der mehr Zeit fürs Wesentliche schafft

Mit dem klassisch weißen Standventilator TVE 25 S heißt es zurücklehnen und genießen! Per Infrarot-Fernbedienung lässt sich der Ventilator bequem an- und abschalten. Auch die bevorzugte Ventilationsstufe und Timerfunktion werden über die handliche Fernbedienung aktiviert.

Je nach Bedarf schaltet sich das Gerät nach einer voreinstellbaren Anzahl von Stunden automatisch ab. Wählbar ist eine Zeitspanne zwischen 1 und 7 Stunden. Sowohl die gewählte Ventilationsstufe als auch die Stundenzahl bei aktiviertem Timer werden auf dem Bedienfeld angezeigt. Für perfekten Überblick!

Hören Sie den Unterschied?

Flüsterbetrieb für beste Entspannung. Auch im Schlafzimmer

Starke Leistung und angenehme Ruhe müssen sich nicht ausschließen. Der Standventilator TVE 25 S ist erfreulich geräuscharm, die Lautstärke erreicht lediglich einen maximalen Wert von 57 dB(A). Damit empfiehlt sich der TVE 25 S auch für den nächtlichen Einsatz im Schlafzimmer.

Flexibler Einsatz für die Abkühlung in allen Räumen

Kompakt, platzsparend, handlich

Sein leichtes Gewicht von nur 5 kg, der stabile Fuß und sein praktischer Tragegriff machen den TVE 25 S zum flexiblen Allrounder.

Vorteile für die Praxis:

  • 40 Watt Leistung
  • Geringe Betriebskosten
  • 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Automatische 80°-Oszillation mit Abschaltfunktion
  • Verstellbarer Neigungswinkel des Ventilatorkopfes um bis zu 30°
  • Stufenlos höhenverstellbar von 110 bis 130 cm
  • Vorne und hinten geschützter Metallgrill
  • Ventilatorflügeldurchmesser 40 cm
  • Timer-Funktion
  • IR-Fernbedienung
  • Praktischer Tragegriff
  • Stabiler und breiter Fuß mit hohem Standvermögen
  • Geräuscharm: max. 57 dB(A)

Technische Daten:

  • Gebläsestufen: 3
  • Anzahl Ventilatorenflügel: 3
  • Ventilatorflügeldurchmesser: 40 cm
  • Oszillation: 80°
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Schalldruckpegel: 57 dB(A)
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Abmessungen (L x B x H): 435 x 435 x 1.300 mm
  • Gewicht: 5,05 kg
  • Gerätefarbe: Weiß
Weitere Suchbegriffe: trotec standventilator, Ventilator, Ventilatoren, Lüfter, Standlüfter, Gebläse, Windmaschine, TVE25S, TVE25 S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.