Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Cal. Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Cal. Zertifikat
Trotec Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Cal. Zertifikat
Artikel-Nr.:
     C7527-3510004005
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510004005
EAN/GTIN:
     4052138000892
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät

Anemometer TA300 gerade Sonde inkl. Cal. Zertifikat

Präzise Messung von Lufttemperatur, Volumenstrom und Windgeschwindigkeit in diversen Messeinheiten.

  • Extra-schlanke Sonde, ideal für Gitter und Diffusoren
  • Kombination bestehend aus Hitzedraht und Standard-thermistor für schnelle und präzise Messungenauch bei niedrigen Luftgeschwindigkeiten
  • Maximum- und Minimumwerte mit Recall-Funktion zum Abrufen eines bestimmten Wertes
  • Mikroprozessorschaltung schafft ein höchstmögliches Grad an Genauigkeit mit besonderen Funktionen und Ausstattungsmerkmalen
  • Sehr großes, gut ablesbares LCD mit Dual Display – Luftgeschwindigkeit und Temperatur können gleichzeitig abgelesen werden
  • Data Hold-Funktion: der aktuelle Messwert kann im Display „eingefroren“ werden
  • Stromversorgung erfolgt über eine 9V-Batterie
  • Kompakte, leichte Konstruktion – das Messgerät liefert schnelle, präzise Messungen, die als digitaler Wert im Display angezeigt werden.
  • Messungen mit unterschiedlichen Messeinheiten: Temperatur: °C, °F; Luftgeschwindigkeit: m/s, km/h, ft/min, mph, Knoten; Volumenstrom ft³/min (CFM - Kubikfuss pro Minute) und m³/min (CMM - Kubikmeter pro Minute) möglich.
  • Eingebauter Thermistor für Temperaturmessungen
  • Langlebige Komponenten in robustem, leichtem ABS-Gehäuse
  • Hartschalenkoffer

Allgemeine Daten:

  • Display: 46,7 x 60 mm LC Display
  • Messungen: m/s, km/h, ft/min, mph, knots, °C, °F, ft³/min, m³/min
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
  • Betriebsluftfeuchtigkeit: weniger als 80% r.F.
  • Stromversorgung: 9V-Batterie
  • Gewicht: 280g
  • Dimensionen: 210 x 75 x 50 mm
  • Lieferumfang: Hot Wire Sensor

Elektronische Daten

(Messung: Messbereich; Auflösung; Genauigkeit)

  • m/s: 0,1-25,0 m/s; 0,01 m/s; ± (5% + 1d)
  • km/h: 0,3-90,0 km/h; 0,1 km/h; ± (5% + 1d)
  • ft/min: 20-4925 ft/min; 1 ft/min; ± (5% + 1d)
  • mph: 0,2-55,8 mph; 0,1 mph; ± (5% + 1d)
  • knots: 0,2-48,5 knots; 0,1 knots; ± (5% + 1d)

  • Temperatur Messbereich: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
  • Temperatur Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F
  • Temperatur Genauigkeit: ± 1 °C / 1,8 °F

  • Volumenstrom Messung CFM: 0,001-999999 ft³/min
  • Volumenstrom Messung CMM: 0,001-999999 m³/min
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer trotec, anemometer, Windmesser, Luftgeschwindigkeit, Luftstrom, Windmessgerät, TA300, TA 300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.