Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Schallpegel-Messgerät BS06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Schallpegel-Messgerät BS06
Trotec Schallpegel-Messgerät BS06
Artikel-Nr.:
     C7527-3510205051
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3510205051
EAN/GTIN:
     4052138009574
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Mit dem BS06 kann der Schallpegel verschiedenster Geräuschquellen innerhalb eines Messbereichs von 40 bis 130 dB (A) zuverlässig erfasst werden. Darüber hinaus lassen sich Minimum- und Maximumwert anzeigen.

Für den Einsatz in zugigen Außenumgebungen ist zusätzlich ein aufsteckbarer Windschutz im Lieferumfang enthalten, der störende Windgeräusche unterdrückt und gleichzeitig die Schallpegelmessung nicht beeinträchtigt.

Ein integrierter Sensor überwacht zudem permanent das Umgebungslicht und schaltet bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch die Displaybeleuchtung ein.

Durch die gelungene Kombination aus innovativer Ausstattung, ergonomischem Design und unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich dieses Präzisionsinstrument für vielfältige Einsatzgebiete, zum Beispiel zur Lärm- und Geräuschmessung im Büro, in der Freizeit, bei Maschinenkontrollen, im privaten Wohnumfeld, auf der Baustelle, in der Disco und vieles mehr.

Auch zur Qualitätskontrolle im Bauhandwerk kann das BS06 eingesetzt werden, beispielsweise zum Aufspüren von Lärmquellen oder zu schwach ausgeführten Isolationen. Oftmals übertragen sich die störenden Geräusche durch das Lüftungssystem oder andere Versorgungsschächte.

Vorteile für die Praxis:

  • Trotec: 100% Entwicklung, Design, Fertigung
  • Schnelle und zuverlässige Schallpegel-Messungen
  • Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
  • Automatische Displaybeleuchtung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Abschaltautomatik
  • Stativgewinde
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster


Hier einige technische Details des BS06 im Überblick:

  • Messbereich: 40 - 130 dB (A) (31,5 Hz - 8 kHz)
  • Genauigkeit: ±3,5 dB (bei 1 kHz und 94 dB)
  • Anzeigeauflösung: 0,1 dB
  • Ansprechzeit: 125 ms
  • Funktionen: Minimal- und Maximalwert-Anzeige, Hold-Funktion, beleuchtetes Display, Abschaltautomatik
  • Betriebsbedingungen: 0 °C bis 40 °C, 10 % bis 75 % r.F.
  • Abmessungen: 140 x 56 x 34 mm
  • Gewicht: 135 g
  • Lieferumfang: Messgerät, Windschutz, Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: schallpegelmesser trotec, lärm messgerät, Schallmesser, Akustikmessgerät, Dezibel Messgerät, Lärmmessgerät, Lärmpegelmessgerät, Schallpegel-Messgerät BS06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.