Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert
Artikel-Nr.:
     C7547-000000000000221630
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     000000000000221630
EAN/GTIN:
     4053913016251
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 20,00 mm (3/4 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G3/4 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C - 80,00 °C | Ventil komplett
Weitere Informationen:
Typ:
6213
Operation:
servogesteuert
Antriebsart:
Hubanker
Hauptventil Funktionsprinzip:
Membranventil
Schaltfunktion:
on/off
Medientrennung:
Nein
Ventilfunktion:
A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC)
Fluidischer Leitungsanschluss Anzahl:
2
Ventilfunktion Anzahl-Schaltstellungen:
2
Ventilfunktion Handbetätigung:
Nein
Anströmung:
über Sitz
Nenndruck min:
0 bar
Nenndruck max (Flüssigkeit):
10 bar
Nenndruck (DIN EN 1333):
PN 10
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm):
20 mm
Hauptventil Nennweite 1 (Zoll):
3/4 Zoll
Kv Wert (Wasser):
8,3 m3/h
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend:
Messing
Leitungsanschluss 1 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 1 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung:
3/4
Leitungsanschluss 2 Typ:
Innengewinde
Leitungsanschluss 2 Gewindeart:
G
Leitungsanschluss 2 Gewindebezeichnung:
3/4
Ventilsitz Werkstoff:
Messing
Mediumsberührtes Teil Kern Werkstoff:
Edelstahl
Mediumsberührtes Teil Stopfen Werkstoff:
Edelstahl
Vorsteuerung Werkstoff mediumsberührend:
PA (Polyamid)
Ventilgehäuse Deckel Werkstoff:
Edelstahl
Sitzdichtung Werkstoff Kategorie:
Elastomere
Sitzdichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Abdichtung nach außen Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Temperatur Umgebung min:
-10 °C
Temperatur Umgebung max:
55 °C
Temperatur Medium min:
-10 °C
Temperatur Medium max:
80 °C
Spannung min / Nennspannung:
24 V
Spannung max / Nennspannung:
24 V
Spannungstoleranz negativ:
10 %
Spannungstoleranz positiv:
10 %
Wechselspannung:
Nein
Gleichspannung:
Ja
Batteriespannung:
Ja
Bemessungsleistung DC:
10 W
Reduzierte Leistung DC:
10 W
Nennleistung:
10 W
Elektrischer Anschluss Art:
Steckerbild Form A nach DIN EN 175301-803
Elektrischer Anschluss Anzahl Kontakte:
2 + Schutzleiter
Gerätesteckdose im Lieferumfang:
nicht enthalten
Elektrischer Anschluss Position:
in Durchflussrichtung links
Schutzart (IP max. bei geeignetem Anschluss):
IP65
Spule Art:
übergesteckt
Spule Werkstoff (Umhüllung):
PA (Polyamid)
Spulengröße:
40 mm
Spule Beschaltung Überspannungsschutz:
ohne
Spule Beschaltung Gleichrichter:
Nein
Spule Beschaltung Polschutz:
Nein
Spule Beschaltung Freilaufdiode:
Nein
Thermische Isolationsklasse des Antriebs:
B
Nennbetriebsart/Einschaltdauer:
100 %
Schaltzeit öffnen min:
200 ms
Schaltzeit öffnen max.:
400 ms
Schaltzeit schließen min:
700 ms
Schaltzeit schließen max.:
1.500 ms
Ventileinstellung Öffnungszeit:
Nein
Ventileinstellung Schließzeit:
Nein
Rückdrucksichere Ausführung:
Nein
Vakuumausführung:
Nein
Analyseausführung:
Nein
Ölbrennerventil:
Nein
Dampfausführung:
Nein
Vorsteuerung Nennweite (mm):
1,1 mm
Vorsteuerung Dichtung Werkstoff:
NBR (Nitrilkautschuk)
Vorsteuerung Zentralverschraubt:
Ja
Geräuscharme Ausführung:
Nein
Dämpfungsscheibe Werkstoff:
EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kernführung:
Gleitring
Hauptventil mit integriertem Sieb:
Nein
Einbaulänge:
80 mm
Ventilaufbau:
Ventil komplett
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Öle, Mechanisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, magnetventile für öle, 3/2 wegeventil 24v, Servogesteuertes Membranventil bis Nennweite DN40, Federgekoppelte Membran öffnet ohne Differenzdruck, Schließgedämpft und geräuscharm, Hoher Durchfluss bei kompakter Bauform, Energiesparende Doppelspulentechnologie in Kick and Drop Ausführung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
000000000000314802
ab € 3,03*
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.