Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialwanne, L x B x H 1200 x 250 x 40 mm, Zubehör für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialwanne, L x B x H 1200 x 250 x 40 mm, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Materialwanne, L x B x H 1200 x 250 x 40 mm, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Materialwanne, L x B x H 1200 x 250 x 40 mm, Zubehör für Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     C7573-1316
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1316
EAN/GTIN:
     4017976411316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstückwagen
werkstückwagen fetra
werkstückwagen
L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm, Tragkraft 50 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
50
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
LxBxH = 1200 x 250 x 40 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.