Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Drahtgitterwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Drahtgitterwand
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Drahtgitterwand
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Drahtgitterwand
Artikel-Nr.:
     C7573-1513
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1513
EAN/GTIN:
     4017976015132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1320
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,80*
€ 263,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,09*
€ 241,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,60*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.