Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände
Artikel-Nr.:
     C7573-1550
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1550
EAN/GTIN:
     4017976015507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Ladefläche Plattformwagen
Vierwandwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. Eine Längswand zum leichteren be- und entladen herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
450
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
1030
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Tischwagen, Vierwandwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Kastenwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,73*
€ 362,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,63*
€ 341,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,96*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.