Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand
Artikel-Nr.:
     C7573-2511
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2511
EAN/GTIN:
     4017976025117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1120
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Holzwandwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1273/1
ab € 66,38*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.