Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand
fetra® Stirnwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 1 Holzwand
Artikel-Nr.:
     C7573-2513
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2513
EAN/GTIN:
     4017976025131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Stirnwand aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wand 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1320
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Holzwandwagen, Plateauwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,75*
€ 260,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,14*
€ 258,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,53*
€ 243,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,35*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.