Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände
fetra® Doppel-Stirnwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 2 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2521
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2521
EAN/GTIN:
     4017976025216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Stirnwagen, Stirnwandwagen, fetra plattformwagen, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral 5007, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,65*
€ 304,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,48*
€ 289,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1275/1
ab € 133,07*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.