Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2551
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2551
EAN/GTIN:
     4017976025513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
550
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,21*
€ 370,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,10*
€ 353,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.