Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2553
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2553
EAN/GTIN:
     4017976025537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wände 500 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
750
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1380
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vierwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Holzwandwagen, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,38*
€ 413,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,40*
€ 382,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.