Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Kastenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Holzwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Holzwände
fetra® Kastenwagen, Ladefläche 850 x 500 mm, 500 kg Tragkraft, 4 Holzwände
Artikel-Nr.:
     C7573-2560
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2560
EAN/GTIN:
     4017976025605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Kastenwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm. Alle 4 Wände sind einzeln herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
440
Ladeflächenhöhe (mm):
228
Gesamtlänge (mm):
970
Gesamtbreite (mm):
509
Gesamthöhe (mm):
948
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Ausführung:
Holz
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Vierwandwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,09*
€ 326,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,15*
€ 301,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,92*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,65*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,26*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.