Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Leichter Werkstattwagen, 3 Ladeflächen, obere 1000 x 600 mm, 300 kg Tragkraft, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     C7573-2634
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2634
EAN/GTIN:
     4017976021546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regalwagen
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 3 Ladeflächen mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 zentralverschließbaren Schubladenschrank mit 4 Schubladen, (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch). Mit Kugelauszug und Auszugsperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Schublade 25 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Etagenhöhen (mm):
200, 510, 820
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1030
Tragkraft Etage (kg):
30
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,86*
€ 853,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,59*
€ 837,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 682,89*
€ 812,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,27*
€ 802,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,50*
€ 788,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,85*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
2148/600
ab € 38,32*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.