Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Drahtgitter
fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Drahtgitter
fetra® Drahtkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     C7573-2772
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2772
EAN/GTIN:
     4017976027722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Verschraubte Baukasten-Ausführung: Mit Stahlrohr-Aufbau, Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm eingeschweißt 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 700 mm. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1060
Gesamtbreite (mm):
715
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,84*
€ 499,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,42*
€ 496,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 416,35*
€ 495,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.