Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
Artikel-Nr.:
     C7573-2961
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2961
EAN/GTIN:
     4017976029610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
743
Gesamthöhe (mm):
1004
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,52*
€ 336,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,28*
€ 316,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,87*
€ 308,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.