Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Siebdruckplatten, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® C+C Wagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Siebdruckplatten, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Siebdruckplatten, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Siebdruckplatten, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, 2 Ladeflächen 850 x 500 mm, Siebdruckplatten, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
Artikel-Nr.:
     C7573-2970
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2970
EAN/GTIN:
     4017976029702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, 2 Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft oberer Boden 80 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
850
Ladeflächenbreite (mm):
500
Etagenhöhen (mm):
265, 775
Gesamtlänge (mm):
1045
Gesamtbreite (mm):
643
Gesamthöhe (mm):
959
Tragkraft Etage (kg):
80
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: Klappwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,91*
€ 446,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,33*
€ 418,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,68*
€ 408,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,92*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.