Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, 4 Bügel 680 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-2981
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2981
EAN/GTIN:
     4017976029818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügeln 680 mm hoch und 2 Seitenbügeln (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch.  2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 535 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
743
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > C+C Wagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,04*
€ 387,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 311,55*
€ 370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,94*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.