Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Alu-Plattformwagen, Ladefläche 740 x 480 mm, Aluminium, 150 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Alu-Plattformwagen, Ladefläche 740 x 480 mm, Aluminium, 150 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Plattformwagen, Ladefläche 740 x 480 mm, Aluminium, 150 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
fetra® Alu-Plattformwagen, Ladefläche 740 x 480 mm, Aluminium, 150 kg Tragkraft, Schiebebügel klappbar
Artikel-Nr.:
     C7573-3120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4017976031200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Alu-Klappwagen mit klappbarem Rohrschiebebügel, Ladefläche geschlossen mit rutschhemmender Oberfläche, stabile abgerundete Kantenprofile. Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe und kräftigen Klapp-Beschlag. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Feststeller an den Lenkrollen. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
740
Ladeflächenbreite (mm):
480
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
885
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, Schiebebügelwagen, Alu-Plattformwagen, Plateauwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,83*
€ 179,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.