Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer "GREY EDITION", Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialständer "GREY EDITION", Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer "GREY EDITION", Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer "GREY EDITION", Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer "GREY EDITION", Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-3270/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3270/7016
EAN/GTIN:
     4017976332703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Höhenverstellbar von-bis (mm):
720-995
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, GREY EDITION, Eurokastenständer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,28*
€ 231,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.