Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 605 x 405 mm, Höhenverstellbar 720-995 mm, 150kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-3270
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3270
EAN/GTIN:
     4017976032702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Höhenverstellbar von-bis (mm):
720-995
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer traglast 150kg, Eurokastenständer, Kistenständer
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.