Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Materialständer, Ladefläche 750 x 450 mm, neigbar, Höhenverstellbar 720-1080 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Materialständer, Ladefläche 750 x 450 mm, neigbar, Höhenverstellbar 720-1080 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 750 x 450 mm, neigbar, Höhenverstellbar 720-1080 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Materialständer, Ladefläche 750 x 450 mm, neigbar, Höhenverstellbar 720-1080 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-3286
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3286
EAN/GTIN:
     4017976032863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Plattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°, stufenlos höhenverstellbar mittels Hydraulikpumpe, auch unter Last möglich. Betätigung über Fußpedal, Senkventil feinfühlig zu regulieren. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, Naben mit Gleitlagerung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
750
Ladeflächenbreite (mm):
450
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
720-1080
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra materialwagen, materialwagen, materialständer tragkraft 250 kg, Eurokastenständer, Kistenständer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,74*
€ 606,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,09*
€ 595,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,68*
€ 562,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,96*
€ 525,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.