Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, für je 1 Kasten 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
fetra® Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
fetra® Beistellwagen, 3 Ladeflächen 600 x 400 mm, Holz, für je 1 Kasten 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-32901
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32901
EAN/GTIN:
     4017976013688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 Holzwerkstoffplatten, Rand 13 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
405
Etagenhöhen (mm):
209, 664, 1164
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
821
Gesamtbreite (mm):
455
Gesamthöhe (mm):
1178
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,40*
€ 281,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,18*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,83*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,36*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,04*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.