Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 470 mm, für je 4 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 470 mm, für je 4 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 470 mm, für je 4 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Beistellwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 470 mm, für je 4 Kästen 450 x 310 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-32950
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     32950
EAN/GTIN:
     4017976532950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Etagen mit Holzwerkstoffplatten, Rand 10 mm hoch. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
470
Etagenhöhen (mm):
285, 540, 795, 1050
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1360
Gesamtbreite (mm):
513
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
Holzböden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: beistellwagen fetra ral 5007, ablagewagen, fetra beistellwagen, Montagewagen, Materialwagen, Montagehilfswagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,27*
€ 384,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,32*
€ 343,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,77*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,13*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,83*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,47*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,02*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,34*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,09*
Zubehör
Fetra
1786
ab € 20,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.