Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder
fetra® Handwagen, Ladefläche 910 x 585 mm, offen mit Rand, Kunststoffwanne 200 l, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-4102V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4102V
EAN/GTIN:
     4017976741024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Leichter und sehr handlicher Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Deichsel anschraubbar. Mit herausnehmbarer roter Kunststoffmulde (200 Liter Inhalt). Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Zerlegte Anlieferung. Leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
200
Ladeflächenlänge (mm):
750
Ladeflächenbreite (mm):
425
Gesamtlänge (mm):
1566
Gesamtbreite (mm):
668
Gesamthöhe (mm):
777
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ausführung:
mit Mulde
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, handkarre 200 kg belastbar, Bollerwagen, Bordwandwagen, Fahrradanhänger
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,46*
€ 261,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1297
ab € 40,04*
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.