Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 795 x 445 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4107L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4107L
EAN/GTIN:
     4017976011844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Mit 4 Wänden aus wasserfestem Sperrholz, 180/250 mm hoch. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Ladeflächenlänge (mm):
795
Ladeflächenbreite (mm):
445
Gesamtlänge (mm):
1476
Gesamtbreite (mm):
691
Gesamthöhe (mm):
730
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
mit Bordwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,21*
€ 276,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1292
ab € 63,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.