Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen 4431 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.070 x 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen 4431 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.070 x 335 mm
fetra® Plattenwagen 4431 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.070 x 335 mm
fetra® Plattenwagen 4431 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.070 x 335 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4431
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4431
EAN/GTIN:
     4017976844312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
fetra plattenwagen
platten-transportwagen
Plattenwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend und schonend für empfindliche Transportgüter. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1070
Ladeflächenbreite (mm):
335
Ladeflächenhöhe (mm):
271
Gesamtlänge (mm):
1070
Gesamtbreite (mm):
610
Gesamthöhe (mm):
1321
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattentransporter, Bretterwagen, Glaswagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,86*
€ 374,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,52*
€ 321,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,11*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,45*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,17*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,73*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,42*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,90*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,26*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.