Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen 4433 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.270 x 535 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen 4433 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.270 x 535 mm
fetra® Plattenwagen 4433 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.270 x 535 mm
fetra® Plattenwagen 4433 - Ladefläche mit Riefengummi Ladefläche 1.270 x 535 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4433
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4433
EAN/GTIN:
     4017976844336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
fetra plattenwagen
platten-transportwagen
Plattenwagen aus Stahlrohr- und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatten mit aufgeklebtem Feinriefengummi. Rutschhemmend und schonend für empfindliche Transportgüter. Aufbau Stahlrohr-Konstruktion verschraubt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe: 300 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1270
Ladeflächenbreite (mm):
535
Ladeflächenhöhe (mm):
271
Gesamtlänge (mm):
1270
Gesamtbreite (mm):
810
Gesamthöhe (mm):
1321
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1050 mm, Haltebügelhöhe 300 mm
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattentransporter, Bretterwagen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,77*
€ 424,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,07*
€ 396,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,09*
€ 389,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,10*
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,52*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,11*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,45*
Sonstiges
Fetra
1286
ab € 34,17*
Sonstiges
Fetra
12875
ab € 71,73*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,42*
Sonstiges
Fetra
2181
ab € 134,90*
Sonstiges
Fetra
2184
ab € 90,26*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.