Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen, Auflagefläche 1276 x 430 mm, Anlage einseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen, Auflagefläche 1276 x 430 mm, Anlage einseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi
fetra® Plattenwagen, Auflagefläche 1276 x 430 mm, Anlage einseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi
fetra® Plattenwagen, Auflagefläche 1276 x 430 mm, Anlage einseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi
Artikel-Nr.:
     C7573-4454
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4454
EAN/GTIN:
     4017976020013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 430 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1276
Ladeflächenbreite (mm):
430
Ladeflächenhöhe (mm):
338
Gesamtlänge (mm):
1276
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1788
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1450 mm
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Glaswagen, Plattentransporter, Bretterwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,63*
€ 852,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,43*
€ 838,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 683,72*
€ 813,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,46*
€ 795,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,73*
€ 749,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,04*
Sonstiges
Fetra
1100
ab € 96,55*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.