Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
Artikel-Nr.:
     C7573-4463
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4463
EAN/GTIN:
     4017976020099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lieferung ohne Bügel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
295
Gesamtlänge (mm):
1320
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
295
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Plattentransporter, Bügelwagen, Plattenregalwagen, Tafelregalwagen, Tafelwagen, Bretterwagen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,73*
€ 356,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,18*
€ 329,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,44*
€ 314,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3012
ab € 19,97*
Zubehör
Fetra
6012
ab € 20,46*
Zubehör
Fetra
9012
ab € 22,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.