Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
fetra® Plattenwagen, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 750 kg Tragkraft, -ohne Bügel-
Artikel-Nr.:
     C7573-4465
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4465
EAN/GTIN:
     4017976020112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).  TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Lieferung ohne Bügel. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
295
Gesamtlänge (mm):
1720
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
295
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Plattentransporter, Bügelwagen, Plattenregalwagen, Tafelregalwagen, Tafelwagen, Bretterwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,42*
€ 477,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,12*
€ 472,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,01*
€ 434,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
3016
ab € 21,52*
Zubehör
Fetra
6016
ab € 23,38*
Zubehör
Fetra
9016
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.