Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Plattenwagen, 2 Auflageflächen 1276 x 230 mm, Anlage zweiseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Plattenwagen, 2 Auflageflächen 1276 x 230 mm, Anlage zweiseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi
fetra® Plattenwagen, 2 Auflageflächen 1276 x 230 mm, Anlage zweiseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi
fetra® Plattenwagen, 2 Auflageflächen 1276 x 230 mm, Anlage zweiseitig Höhe 1450 mm, mit Profilgummi
Artikel-Nr.:
     C7573-4474
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4474
EAN/GTIN:
     4017976020051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Baukasten-System: zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen. Profilstahl und Stahlrohr geschweißt. Pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Zweiseitige Anlagen mit Profilgummi belegt. Auflagebreite 2 x 230 mm, Anlagehöhe 1450 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1276
Ladeflächenbreite (mm):
2x 230
Ladeflächenhöhe (mm):
333
Gesamtlänge (mm):
1276
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1783
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1450 mm
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Glaswagen, Plattentransporter, Bretterwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,06*
€ 930,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 745,65*
€ 887,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,71*
€ 869,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,39*
€ 848,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,92*
€ 822,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,11*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.