Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
fetra® Reifen-Kommissionierwagen 4562 Ladefläche 1.000 x 588 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4562
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4562
EAN/GTIN:
     4017976945620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Reifentransportwagen
Reifenwagen
Reifen-Kommissionierwagen für komfortables Kommissionieren von Rädern und Reifen. Konstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Reifenträger mit robusten Rollenbahnen mit Durchfallsicherung zum leichten Verschieben geladener Räder und Reifen mit Ø 550 - 850 mm. Obere ??Etage auf 1.253 oder 1.153 mm einschraubbar, Tragkraft 80 kg. Stirnseitig 4 Holz-Trittstufen, die sich unbelastet selbsttätig anheben und belastet den Wagen mittels Gummifüßen arretieren. Sicherer Stand auf oberer Stufe durch Erweiterungsplattform. Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Trittstufen mittels Gasdruckfeder komplett anklappbar. 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) mit TPE-Bereifung und Naben mit Rillenkugellager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
588
Gesamtlänge (mm):
1343
Gesamtbreite (mm):
625
Gesamthöhe (mm):
1749
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Hinweis:
für Reifendurchmesser 550 - 850 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Reifenwagen
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen fetra, kommissionierwagen, Reifenkommissionierung, Reifentransport, Rädertransport
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,11*
€ 1.027,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,36*
€ 1.014,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 827,29*
€ 984,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,11*
€ 933,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,90*
€ 886,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,85*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,85*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,76*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.