Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 150 mm
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 150 mm
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 600 mm, 250 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 150 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4586
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4586
EAN/GTIN:
     4017976494586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifenwagen fetra
reifentransportwagen
Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen. Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügeln verschraubbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
1420
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
670
Gesamthöhe (mm):
1725
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
Hinweis:
für Reifendurchmesser 250 - 750 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Reifenwagen
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, Reifenlagerung, Reifenregalwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,91*
€ 328,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,96*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,63*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.