Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1860 x 620 mm, 400 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1860 x 620 mm, 400 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 120 mm
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1860 x 620 mm, 400 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 120 mm
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1860 x 620 mm, 400 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 120 mm
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1860 x 620 mm, 400 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 120 mm
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1860 x 620 mm, 400 kg Tragkraft, variabel verstellbar Raster 120 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-4588
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4588
EAN/GTIN:
     4017976164588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifenwagen fetra
reifentransportwagen
Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Elastic-Bereifung blaugrau, spurlos, Naben mit Kugellager. 2 Stück mit Feststeller. Oberer Reifenträger um 75 mm verstellbar. Verstärkte Ausführung für den Einsatz mit hoher Beanspruchung, z. B. als Boxenwagen im Motorsport. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1860
Ladeflächenbreite (mm):
618
Gesamtlänge (mm):
1991
Gesamtbreite (mm):
671
Gesamthöhe (mm):
1671
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Hinweis:
für Reifendurchmesser 400 - 780 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Reifenwagen
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, Reifenlagerung, Reifenregalwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,45*
€ 581,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,48*
€ 537,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,59*
€ 527,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,99*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,40*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.