Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 610 mm, 500 kg Tragkraft, verstärkte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 610 mm, 500 kg Tragkraft, verstärkte Ausführung
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 610 mm, 500 kg Tragkraft, verstärkte Ausführung
fetra® Reifenwagen, Ladefläche 1420 x 610 mm, 500 kg Tragkraft, verstärkte Ausführung
Artikel-Nr.:
     C7573-4596
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4596
EAN/GTIN:
     4017976045962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reifentransportwagen
Reifenwagen
reifenwagen fetra
reifentransportwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
1420
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1600
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
für Reifendurchmesser 380 - 750 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Reifenwagen
Weitere Suchbegriffe: Reifentransport, Reifenlagerung, Reifenregalwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,01*
€ 530,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 432,89*
€ 515,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,32*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.