Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Muldenkipper/Selbstkipper, 2 Abschlepphaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Muldenkipper/Selbstkipper, 2 Abschlepphaken
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Muldenkipper/Selbstkipper, 2 Abschlepphaken
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Muldenkipper/Selbstkipper, 2 Abschlepphaken
Artikel-Nr.:
     C7573-4707
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4707
EAN/GTIN:
     4017976047072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrutschsicherung Muldenkipper
Abschlepphaken
Handpritschenwagen Zugöse
Karabiner
Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken. Die Kette besteht aus 13 Gliedern und ist beidseitig mit Abschlepphaken ausgestattet. Die Gliedergröße beträgt 8 x 52 mm. Geprüft nach DIN 763, Bruchlast 25 KN. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Gesamtlänge (mm):
840
Farbe:
verzinkt
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kipper
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.