Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken
fetra® Sicherungskette, als Abrutschsicherung für Kippbehälter, 2 Abschlepphaken
Artikel-Nr.:
     C7573-4708
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4708
EAN/GTIN:
     4017976047089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrutschsicherung Muldenkipper
Abschlepphaken
Karabiner
Karabinerhaken
Gliederkette als Abrutschsicherung mit Abschlepphaken. Die Kette besteht aus 18 Gliedern und ist beidseitig mit Abschlepphaken ausgestattet. Die Gliedergröße beträgt 8 x 52 mm. Geprüft nach DIN 763, Bruchlast 25 KN. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
1100
Farbe:
verzinkt
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Kipper
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.