Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, , 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, , 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, , 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-4870
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4870
EAN/GTIN:
     4017976048703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Seitenwände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
720
Ladeflächenbreite (mm):
350
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
810
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, fetra bürowagen grau, aktenwagen, aktenwagen fetra, Dokumentwagen
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,51*
€ 315,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.