Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, mit Rück- und Trennwand, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, mit Rück- und Trennwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, mit Rück- und Trennwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 720 x 350 mm, mit Rück- und Trennwand, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-4873
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4873
EAN/GTIN:
     4017976048734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände, Trenn- und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
720
Ladeflächenbreite (mm):
350
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
810
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Rückwand und Trennwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,76*
€ 441,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,50*
€ 419,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 347,71*
€ 413,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.