Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Etagenwagen
>
Tischwagen
>
Artikel
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 1080 x 350 mm, mit Rückwand und 2 Trennwänden, 150 kg Tragkraft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7573-4878
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
4878
EAN/GTIN:
4017976048789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
1080
Ladeflächenbreite (mm):
350
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
1165
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Rückwand und Trennwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... >
Fetra
>
Wagen
>
Bürowagen
Weitere Suchbegriffe:
Tischwagen
,
aktenwagen fetra
,
aktenwagen
,
aktenwagen 150 kg traglast
,
Dokumentwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 399,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,44*
€ 550,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,87*
€ 503,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,14*
€ 474,98
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Flaschenhalterung für handelsübliche Getränkeflaschen und Dosen 0,33 L bis 1,5 L Inhalt, zum Anbau an fetra-Transportgeräte
Fetra
1391
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen