Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-4891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
770
Ladeflächenbreite (mm):
320
Etagenhöhen (mm):
246, 606, 1016
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
400
Gesamthöhe (mm):
1218
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Rückwand
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,59*
€ 435,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,13*
€ 432,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,52*
€ 405,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.