Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder, mit Stützrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder, mit Stützrad
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder, mit Stützrad
fetra® Stahlflaschenkarre, für 2 x 40-50 l, Ø 204-229 mm, Vollgummiräder, mit Stützrad
Artikel-Nr.:
     C7573-51021
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51021
EAN/GTIN:
     4017976510217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Schweißdrahtköcher an beiden Holmen. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle aus Vollgummi 200 x 50 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Gesamtbreite (mm):
830
Gesamttiefe (mm):
1424
Gesamthöhe (mm):
1300
Flaschenanzahl (Stück):
2
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
40-50
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,94*
€ 350,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,92*
€ 346,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,80*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,81*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,02*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,66*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,30*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,26*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,03*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.