Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder
fetra® Stahlflaschenkarre, für 1 x 20, 40 oder 50 l, Ø 204-229 mm, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-51102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51102
EAN/GTIN:
     4017976010649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
100
Gesamtbreite (mm):
510
Gesamttiefe (mm):
576
Gesamthöhe (mm):
1240
Flaschenanzahl (Stück):
1
Flaschen-Durchmesser (mm):
204-229
Inhalt (Liter):
20-50
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,76*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,86*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,82*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,16*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,64*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,92*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,30*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,21*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 118,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.